{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte 1 | 10 mm | |
| Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
| Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Sleutellengte L | 171 mm | |
| maximale bekbreedte b1 | 26 mm | |
| maximale bekbreedte b2 | 31 mm | |
| maximale bekhoogte h | 6 mm | |
| Bekstand 1 | 15 graden | |
| Bekstand 2 | 15 graden | |
| Oppervlak | verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| vonkvrij | nee | |
| aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes | nee | |
| Producttype | Schroefsleutel | |
| USP1 | 5 stuks steeksleutel |
| Artikelnummer | GG6034 10X13 | |
| EAN/GTIN | 4069515050555 | |
| Nummer fabrikant | GG6034 10X13 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |