Obojstranný otvorený kľúč, chrómovaná, Rozmery kľúčov: 10X13

Č. pol.: GG6034 10X13
Nový produkt
Nastavte cenu 5 ks (2,26 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
990 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozmery kľúčov Nastavte cenu 5 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 10 mm
Rozmer cez steny 2 13 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 171 mm
maximálna šírka rozovretia b1 26 mm
maximálna šírka rozovretia b2 31 mm
maximálna výška rozovretia h 6 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč
USP1 5 ks dvojitého otvoreného kľúča

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG6034 10X13
EAN/GTIN 4069515050555
Číslo výrobcu GG6034 10X13
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

5 ks dvojitého kľúča č. 610950 10X13.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka