Viličasti ključ, dvostranski, kromirani, Zev ključa: 10X13mm

Št. art.: GG6034 10X13
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (2,26 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
990 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 1 10 mm
Zev ključa 2 13 mm
Standard DIN 3110; ISO 3318
Dolžina ključa L 171 mm
maksimalna širina zeva b1 26 mm
Maksimalna širina zeva b2 31 mm
maksimalna višina zeva h 6 mm
Položaj zeva 1 15 stopinj
Položaj zeva 2 15 stopinj
Površina kromirani
Mere zeva ključa metrični
brez iskrenja Ne
obojestransko enaka dolžina zeva ključa Ne
Vrsta izdelka Vijačni ključ
USP1 5 kosov dvojnih viličastih ključev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG6034 10X13
EAN/GTIN 4069515050555
Številka proizvajalca GG6034 10X13
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

5 kosov dvojnega viličastega ključa št. 610950 10X13.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov