{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 5 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Doppelmaulschlüssel | |
| Kolor | srebrna | |
| Wersja | proste | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Beziskrowy | nie | |
| Liczba narzędzi | 5 | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 10 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
| Długość całkowita L | 171 mm | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG6034 10X13 | |
| EAN / GTIN | 4069515050555 | |
| Numer producenta | GG6034 10X13 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |