Formato convenienza metro pieghevole in legno bianco, 30 pz.

Codice art.: GG4606 2
Prezzo set 30 articoli (3,00 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
219 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo set 30 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 30 pz.
Colore bianco
Scala millimetro
Passo 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 2.000 mm
Numero di stecche 10
Spessore stecche 3,3 mm
Larghezza stecche 16 mm
Materiale legno di faggio
Lunghezza complessiva 2.000 mm
Larghezza complessiva 16 mm
Altezza complessiva 3,3 mm
Classe di precisione EG 3
Contenuto set
Tipo di prodotto Metro pieghevole

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG4606 2
Codice del produttore GG4606 2

Descrizione

Esecuzione:

Scala millimetrata su lato inferiore e superiore. Graduazione di facile lettura. Decimali in rosso. Stecche a stretto contatto in faggio di prima qualità.
Metro pieghevole in legno con snodi in plastica rinforzata, schema angolare integrato e bordo diritto continuo ideale per la tracciatura.

Fornitura:

Metro pieghevole in legno, 30 pz., n. art. 465960 nell’esecuzione scelta.