Drevený skladací meter, biely 30 kus, Dĺžka: 2

Č. pol.: GG4606 2
Nový produkt
Nastavte cenu 30 ks (2,99 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
185 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka Nastavte cenu 30 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: EG III

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG III
Počet článkov 10
Dĺžka 2 m
Šírka 16 mm
Hrúbka 3,3 mm
Druh produktu Skladací meter
USP1 Drevený skladací meter, biely, 30 ks

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky GG4606 2

Popis

Prevedenie:

Jeden dielik dole a jeden hore. Ľahko čitateľná stupnica. Desatinné čísla červené. Priliehavé články vyrobené z kvalitného bukového dreva.
Drevený skladací meter so styčníkovými doskami z vystuženého plastu, integrovanou uhlovou schémou a súvislým rovným okrajom na rysovanie.

Rozsah dodávky:

30× drevený skladací meter biely č. 465960 veľ. 2.