Ugodni paket, leseni zložljivi meter, 30 kosov

Št. art.: GG4606 2
Nastavi ceno 30 kosi (3,00 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Nastavi ceno 30 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 30 kos
Barva bela
Skala milimeter
Delitev 1 mm
Enota, merilno območje meter
Merilno območje min. 0 m
Merilno območje maks. 2 m
Število členov 10
Debelina členov 3,3 mm
Širina členov 16 mm
Material bukov les
Skupna dolžina 2.000 mm
Celotna širina 16 mm
Razred točnosti EG 3
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka zložljivi metri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG4606 2
Številka proizvajalca GG4606 2

Opis

Izvedba:

Po ena skala v mm na spodnji in zgornji strani. Dobro čitljiva skala. Decimalna števila so označena z rdečo barvo. Tesno prilegajoče se zglobi iz visokokakovostnega bukovega lesa.
Leseni zložljivi meter z zglobnimi ploščami iz ojačane plastike, integrirano kotno shemo in neprekinjenim ravnim robom za označevanje.

Obseg dobave:

30 kos. lesenih zložljivih metrov art. 465960 v izbrani izvedbi.