{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de peças | 30 un. | |
| Cor | branco | |
| Escala | milímetro | |
| Divisão | 1 mm | |
| Unidade da faixa de medição | metro | |
| Faixa de medição mín. | 0 m | |
| Faixa de medição máx. | 2 m | |
| Número de elos | 10 | |
| Espessura dos elos | 3,3 mm | |
| Largura dos elos | 16 mm | |
| Material | madeira de faia | |
| Comprimento total | 2 000 mm | |
| Largura total | 16 mm | |
| Classe de precisão | EG 3 | |
| Índice | conjunto | |
| Tipo de produto | metro articulado |
| Número do artigo | GG4606 2 | |
| Número do fabricante | GG4606 2 |