Cenově výhodné balení – 30 ks dřevěný skládací metr, bílá

Artiklové číslo: GG4606 2
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 75,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
222 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (m) Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 30 ks
Barva Bílá
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 2 000 mm
Počet článků 10
Tloušťka článku 3,3 mm
Šířka článku 16 mm
Materiál bukové dřevo
Celková délka 2 000 mm
Celková šířka 16 mm
Celková výška 3,3 mm
Třída přesnosti EG 3
Obsah sada
Druh produktu Skládací metr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG4606 2
Číslo výrobce GG4606 2

Popis

Provedení:

Nahoře i dole stupnice mm. Dobře čitelná stupnice. Desetinná čísla červená. Těsně přiléhající články z vysoce kvalitního bukového dřeva.
Skládací metr dřevěný s klouby ze zesíleného plastu, integrovaný úhelník a kompaktní rovná hrana pro rýsování.

Rozsah dodávky:

30 ks dřevěný skládací metr č. 465960 ve vybraném provedení.