{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 30 St. | |
| Farbe | weiß | |
| Skalierung | Millimeter | |
| Teilung | 1 mm | |
| Einheit Messbereich | Millimeter | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 2 000 mm | |
| Gliederzahl | 10 | |
| Gliederstärke | 3,3 mm | |
| Gliederbreite | 16 mm | |
| Material | Buchenholz | |
| Länge gesamt | 2 000 mm | |
| Breite gesamt | 16 mm | |
| Höhe gesamt | 3,3 mm | |
| Genauigkeitsklasse | EG 3 | |
| Inhalt | Set | |
| Produktart | Gliedermaßstab |
| Artikelnummer | GG4606 2 | |
| Herstellernummer | GG4606 2 |