Paquete económico 30 unidades de regla plegable de madera blanca

Número de artículo: GG4606 2
Establecer precio 30 unidades (3,00 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
221 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) Establecer precio 30 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 30 ud.
Color blanco
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 2.000 mm
Número de secciones 10
Grosor de las secciones 3,3 mm
Anchura de las secciones 16 mm
Material madera de haya
Longitud total 2.000 mm
Anchura total 16 mm
Altura total 3,3 mm
Clase de precisión EG 3
Contenido juego
Tipo de producto Metro plegable

Identificación y clasificación

Número de artículo GG4606 2
Número del fabricante GG4606 2

Descripción

Ejecución:

Graduación en mm abajo y arriba. Escala perfectamente legible. Números decimales en rojo. Eslabones estrechos hechos de madera de haya de alta calidad.
Escala de enlace de madera con placas articuladas de plástico reforzado, esquema de ángulo integrado y borde recto continuo para trazado.

Volumen de suministro:

30 unidades de metro plegable de madera n.º 465960 en la versión seleccionada.