• A surcharge was added to this item price.

Formato convenienza Piastra di taglio/inserimento girevole a raggio completo 50 pezzi HBG25

Codice art.: GG2729 4
Nuovo prodotto
Prezzo set 50 Articolo (7,89 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo set 50 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Olio idonea
Aria limitatamente adatta
Esecuzione dell’inserto neutro
Larghezza gola w 4 mm
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox); P (acciaio)
Gruppo di applicazioni utensile P, M
Rivestimento con rivestimento
Tipo di fissaggio inserto S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro)
Tipo di prodotto Inserto per tornitura
Con codice ISO no
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M)
Tipi di lavorazione Scanalatura (ESE)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura
Rompitruciolo
Contenuto 50 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2729 4
EAN / GTIN 4067263097112
Codice del produttore GG2729 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregolare
 
a umido max.