{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Zapichovací destička | |
| Postupy obrábění | Zapichování (ESE) | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Šířka upichování w | 4 mm | |
| Poloměr rohu, vpravo R | 2 mm | |
| Typ | HBG25 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Povlak | PVD | |
| Počet přepážek | 50 ks | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Vorteilspack Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius 50 Stück HBG25 | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Poloměr rohu, vlevo R | 2 mm | |
| Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 100 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití | 150 m/min | |
| Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 80 m/min | |
| Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití | 100 m/min | |
| Posuv za jednu otáčku, min. f | 0,07 mm/ot. | |
| Posuv za jednu otáčku, max. f | 0,26 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HBG25 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | HOG-2780360040AN | |
| Označení řezné destičky | 278036 4 | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Obsah | 50 ks | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | GG2729 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263097112 | |
| Číslo výrobce | GG2729 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |