• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Paquete económico de placa de tronzado/inserción y torneado de radio completo 50 piezas HBG25

Número de artículo: GG2729 4
Establecer precio 50 unidades (8,47 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Establecer precio 50 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Plaquita de tronzar
Procedimiento de mecanizado Entallado (ESE)
Cantidad de cortes 1 ud.
Anchura de tronzado w 4 mm
Radio angular, derecha R 2 mm
Clase HBG25
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); P (acero)
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K)
Recubrimiento PVD
Número de piezas 50 ud.
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Vorteilspack Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius 50 Stück HBG25
Grosor de la placa de corte S 4 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Radio angular, izquierda R 2 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 100 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 150 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, mín. 80 m/min
Velocidad de corte, aplicación secundaria, máx. 100 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,07 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,26 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HBG25
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Codificación de punto de separación plaquita de corte HOG-2780360040AN
Designación plaquita de corte 278036 4
Dirección de uso neutro
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 1 ud.
Contenido 50 ud.
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2729 4
EAN / GTIN 4067263097112
Número del fabricante GG2729 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
130
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG (G)
K
140
Uni
 
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal