{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Płytka skrawająca do wcinania | |
| Proces obróbki | Wcinanie (ESE) | |
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| szerokość skrawania w | 4 mm | |
| Promień naroża, strona prawa R | 2 mm | |
| Gatunek | HBG25 | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Powłoka | PVD | |
| Liczba elementów | 50 szt. | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Vorteilspack Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius 50 Stück HBG25 | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Promień naroża, strona lewa R | 2 mm | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 100 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne | 150 m/min | |
| Min. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 80 m/min | |
| Maks. prędkość skrawania, zastosowanie dodatkowe | 100 m/min | |
| Min. posuw na obrót f | 0,07 mm/obr. | |
| Maks. posuw na obrót f | 0,26 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HBG25 | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | C (bez otworu mocowanie z góry) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG-2780360040AN | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | 278036 4 | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Zawartość | 50 szt. | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | GG2729 4 | |
| EAN / GTIN | 4067263097112 | |
| Numer producenta | GG2729 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |