• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Plaquettes de tronçonnage, de rainurage et pour gorges, rayon complet, 50 pièces HBG25

Réf.: GG2729 4
Fixer le prix 50 unités (8,47 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Fixer le prix 50 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit plaquette pour usinage de gorges
Procédé d’usinage rainurage et tronçonnage (EEA)
Nombre de lèvres 1 pc.
Largeur de gorge w 4 mm
Nuance HBG25
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K)
Revêtement PVD
Nombre de pièces 50 pc.
Av. arrosage max. adaptée
Lubrifiant oui
Référence fabricant Vorteilspack Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius 50 Stück HBG25
Exécution de la plaquette neutre
Rayon de bec R 2 mm
Vitesse de coupe application principale, min. 100 m/min
Vitesse de coupe application principale, max. 150 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, min. 80 m/min
Vitesse de coupe application secondaire, max. 100 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,07 mm/tr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,26 mm/tr
Nuances de coupe, désignation du fabricant HBG25
Sens d’utilisation neutre
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux oui
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 1 pc.
Sommaire 50 pc.
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article GG2729 4
EAN / GTIN 4067263097112
Réf. fabricant GG2729 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
130
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Fonte GG(G)
K
140
Uni
 
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.