Varčno pakiranje vrtljiva ploščica za odrezovanje/zarezovanje in zarezovalno struženje polni radij 50 kosov HBG25

Št. art.: GG2729 4
Nov izdelek
Nastavi ceno 50 kos (7,38 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina zareze w (mm) Nastavi ceno 50 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo da
Mokro min. primerno
Mokro maks. primerno
Suha obdelava pogojno primerno
Olje primerno
Zrak pogojno primerno
Izvedba rezalne plošče nevtralna
Širina zareze 4 mm
Rezalni material HM
Odrezovalna skupina M (nerjaveče jeklo); P (jeklo)
Skupina uporabe orodij P, M
Prevleka prevlečeno
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Vrsta izdelka ploščica za zarezovalno struženje
Z ISO kodo ne
Število rezil 2 kos
Smer uporabe nevtralna
Primerno za material jeklo (P); nerjavno jeklo (M)
Postopek obdelave zarezovanje (ESE)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Lomilec odrezkov da
Vsebina 50 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG2729 4
EAN/GTIN 4067263097112
Številka proizvajalca GG2729 4
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
150
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
mokro maks.