{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura e troncatura (EEA) | |
| Numero taglienti | 1 pz. | |
| Larghezza gola w | 3 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio inossidabile (M) | |
| Rivestimento | PVD | |
| Denominazione originale prodotto | Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, min. | 100 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, max. | 150 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo secondario, min. | 80 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo secondario, max. | 100 m/min | |
| Avanzamento min. fz | 0,07 mm | |
| Avanzamento max. fz | 0,26 mm | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Condizione di taglio | continuo | |
| Contenuto | 50 pz. |
| Codice articolo | GG2729 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263096795 | |
| Codice del produttore | GG2729 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |