{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| produkttype | stikdrejeplatte | |
| Bearbejdningsprocesser | afstikning og notning (EEA) | |
| Antal skær | 1 stk. | |
| Stikbredde w | 3 mm | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe | M (rustfrit stål); P (Stål) | |
| Egnet til materiale | rustfrit stål (M); stål (P) | |
| Belægning | PVD | |
| Producentbetegnelse | Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius | |
| Udførelse, skæreplatte | neutral | |
| Skærehastighed, primær anvendelse min. | 100 m/min | |
| Skærehastighed, primær anvendelse maks. | 150 m/min | |
| Skærehastighed, sekundær anvendelse min. | 80 m/min | |
| Skærehastighed, sekundær anvendelse maks. | 100 m/min | |
| Tilspænding, min. fz | 0,07 mm/o | |
| Tilspænding, maks. fz | 0,26 mm/o | |
| Slet-/skrubbearbejdning | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning | |
| Skærebetingelse | kontinuerlig | |
| Indhold | 50 stk. |
| Artikelnummer | GG2729 3 | |
| EAN/GTIN | 4067263096795 | |
| Producentnummer | GG2729 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |