• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – upichovací/zapichovací a drážkovací otočná destička, plný poloměr, 50 ks, HBG25

Artiklové číslo: GG2729 3
Nastavit cenu 50 kusy (CZK 195,48 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Nastavit cenu 50 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 1 ks
Šířka upichování w 3 mm
Poloměr rohu, vpravo R 1,5 mm
Typ HBG25
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Povlak PVD
Počet přepážek 50 ks
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Vorteilspack Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius 50 Stück HBG25
Tloušťka řezné destičky S 3 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr rohu, vlevo R 1,5 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 100 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 150 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 80 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 100 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,07 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,26 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HBG25
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Kódování oddělovacího místa řezné desky HOG-2780360030AN
Označení řezné destičky 278036 3
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Obsah 50 ks
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2729 3
EAN / GTIN 4067263096795
Číslo výrobce GG2729 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
130
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.