Pack poupança de pastilha de recorte, placa de punção e placa rotativa de incisão para raio total 50 unidades HBG25

N.º do artigo: GG2729 3
Novo produto
Definir preço 50 Peça (6,78 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura de incisão w Definir preço 50 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo HBG25
N.º peças 50
Aplicação principal P
Aplicação secundária M
Largura de incisão w 3 mm
Tolerância da largura de incisão w ±0,04 mm
Avanço f 0,07 mm/U - 0,2 mm/U
Índice 278036 3
Material de corte HM
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
âmbito Punção exterior axial
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para ranhuragem

Identificação e classificação

Número do artigo GG2729 3
EAN/GTIN 4067263096795
Número do fabricante GG2729 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
150
Aço < 750 N/mm²
P
130
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado