{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Procédé d’usinage | rainurage et tronçonnage (EEA) | |
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Largeur de gorge w | 3 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Revêtement | PVD | |
| Nombre de pièces | 50 pc. | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Vorteilspack Ab- / Ein- und Stechdrehplatte Vollradius 50 Stück HBG25 | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Rayon de bec R | 1,5 mm | |
| Vitesse de coupe application principale, min. | 100 m/min | |
| Vitesse de coupe application principale, max. | 150 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, min. | 80 m/min | |
| Vitesse de coupe application secondaire, max. | 100 m/min | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,07 mm/tr | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,26 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HBG25 | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 1 pc. | |
| Sommaire | 50 pc. | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | GG2729 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263096795 | |
| Réf. fabricant | GG2729 3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |