Voordeelverpakking af-/in- en steekdraaiplaat volradius 50 stuks HBG25

Artikelnummer: GG2729 3
Nieuw product.
Prijs instellen 50 Stuk (6,78 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Steekbreedte w (mm) Prijs instellen 50 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Soort HBG25
Aantal 50
Hoofdtoepassing P
Neventoepassing M
Steekbreedte w 3 mm
Tolerantie steekbreedte w ±0,04 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Inhoud 278036 3
Snijmateriaal HM
Fijn/ruw-indeling ‌Ruwe/fijne afwerking
Toepassingsgebied Axiaal uitwendig insteken
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG2729 3
EAN/GTIN 4067263096795
Nummer fabrikant GG2729 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
150
Staal < 750 N/mm²
P
130
Staal < 900 N/mm²
P
120
Staal < 1100 N/mm²
P
100
RVS < 900 N/mm²
M
100
RVS > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal