• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro Inox, codolo cilindrico, DIN 6535 HA (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG2685 8,8
Imposta il prezzo 5 Articolo (43,20 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro INOX
⌀ Nominale DC 8,8 mm
Rivestimento AlTiN
Materiale da taglio VHM
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 47,8 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 61 mm
Lunghezza complessiva L 103 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,11 mm/gir.
Colore collarino blu
Contenuto 5
Tipo di prodotto Punte elicoidali

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG2685 8,8
EAN / GTIN 4067263087885
Codice del produttore GG2685 8,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
120
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
110
Acciaio < 900 N/mm²
P
90
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Foratura efficiente particolarmente indicata per l’impiego su acciai inossidabili e resistenti agli acidi.
Taglienti principali diritti con design ottimizzato per un miglior comportamento di rottura del truciolo. Vani per trucioli di maggiori dimensioni per un’eccellente evacuazione dei trucioli. Elevata resistenza all’usura grazie al substrato in metallo duro di ultima generazione e al rivestimento resistente alle alte temperature.
Come n. art. 122685.
Forma HB disponibile allo stesso prezzo con n. art. GG 1286. Forma HB disponibile solo da ⌀ ≥ 3 mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Pro INOX" Visualizza tutto