HOLEX Pro Inox VHM visokozmogljivi sveder cilindrično držalo DIN 6535 HA 8,8 mm

Št. art.: GG2685 8,8
Nastavi ceno 5 kos (41,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m7
  • Število rezil Z: 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Inox
Nazivni ⌀ DC 8,8 mm
Prevleka AlTiN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ m7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 47,8 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Dolžina utorov Lc 61 mm
Celotna dolžina L 103 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,11 mm/v
Barvni prstan modra
Vsebina 5
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2685 8,8
EAN/GTIN 4067263087885

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
110
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

Učinkovita obdelava izvrtin posebej za uporabo v nerjavnih in kislinsko odpornih jeklih.
Ravna glavna rezila z optimizirano zasnovo rezalnega roba za boljše lomljenje odrezkov. Povečan prostor za odrezke za odlično odvajanje odrezkov.Povečana odpornost proti obrabi zaradi naprednega substrata iz karbidne trdine in premaza, odpornega na visoke temperature.
Kot št. 122685.
Oblika HB je dobavljiva po enaki ceni s št. GG 1286. Oblika HB je na voljo šele od ≥ ⌀ 3 mm.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Pro Inox" Poglej vse
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
    Premer DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico