Opakowanie ekonomiczne, wiertło z VHM HOLEX Pro Inox z chwytem walcowym DIN 6535 HA, 5 sztuk

Nr art.: GG2685 8,8
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 248,70 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka AlTiN
Min. średnica skrawania Dc min. 8,8 mm
Klasa tolerancji wg ISO m7
Długość całkowita L 103 mm
Długość rowków mocujących Lc 61 mm
Średnica trzonka DS 10 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Min. kąt linii śrubowej 26,94 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość zestaw
Liczba elementów 5 szt.
Posuw f 0,11 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 10 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Pro Inox
Oznaczenie producenta HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,6 mm
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 54,41 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji m7
Długość użytkowa L1 47,8 mm
Długość funkcjonalna 83 mm
Maks. prędkość obrotowa 2 900 min-1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 47,8 mm
Posuw w INOX < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2685 8,8
EAN / GTIN 4067263087885
Numer producenta GG2685 8,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.
Jak numer 122685.
Kształt HB dostarczany w takiej samej cenie z nr GG 1286. Kształt HB dostępny tylko od ⌀ ≥ 3 mm.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.