Burghiu de înaltă performanță HOLEX Pro Inox din carbură monobloc cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 8,8 mm

Cod articol: GG2685 8,8
Setați prețul 5 buc. (41,40 € / 1 buc.)
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: DIN 6537
  • Execuţie: 6×D
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 2

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Inox
⌀ nominal DC 8,8 mm
Strat de acoperire AlTiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 47,8 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bar
Lungimea canalului de aşchii Lc 61 mm
Lungimea totală L 103 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 0,11 mm/rot
Inel colorat albastru
Conţinut 5
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol GG2685 8,8
EAN / GTIN 4067263087885

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
90
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Prelucrare eficientă a găurilor, în special pentru utilizarea în oţeluri inoxidabile şi rezistente la acid.
Tăişuri principale drepte cu design optimizat al muchiilor de tăiere pentru un comportament îmbunătăţit de rupere a aşchiilor. Canale mărite de aşchii, pentru o evacuare excelentă a acestora.Rezistenţă crescută la uzură datorită substratului îmbunătăţit din carbură şi a stratului de acoperire rezistent la temperaturi ridicate.
Precum numărul. 122685.
Forma HB disponibilă la același preț cu Cod. GG 1286. Forma HB disponibilă numai de la ≥ ⌀ 3 mm.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Din aceeași serie "Pro Inox" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC m7 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături