Tappi in PU con cordino (200 paia) Orange R

Codice art.: EP08ORR
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
Cordoncino presente sì
Materiale cordoncino PVC
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone Es. malleabile
Contenuto paia 200 paia
Colore arancione
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Valore SNR (valore di isolamento) 33 dB
Normativa EN 352-2
Riutilizzo Monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo EP08ORR
EAN / GTIN 5036108183852
Codice del produttore EP08ORR
Numero-L L01840 1240
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Tappi monouso in PU. La forma affusolata ne facilita l'inserimento nel canale auricolare. Con cordino per un maggiore comfort e una facile conservazione intorno al collo quando non in uso. Ogni paio è confezionato in sacchetto igienico con istruzioni di utilizzo.

Proprietà:

  • Tappi usa e getta in soffice schiuma PU
  • Corda di sicurezza
  • Facile da montare
  • Una paio per confezione per una conservazione igienica
  • Fornito in un pratico dispenser portatile
  • Eccellente livello di attenuazione
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Questo prodotto è venduto in paia
  • Questo prodotto è venduto in scatole interne

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Materiale:

Materiale: Schiuma PU; PVC;