Ušní zátky PU se šňůrkou (200 párů) oranžová

Artiklové číslo: EP08ORR
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Kabel k dispozici ano
Materiál provaz PVC
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 200 páry
Barva Oranžová
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB
Norma EN 352-2
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo EP08ORR
EAN / GTIN 5036108183852
Číslo výrobce EP08ORR
L-číslo L01840 1240
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Pohodlné a měkké pěnové ušní zátky se šňůrkou. Zúžený tvar umožňuje pohodlné vložení i vysunutí. Každý pár je balen v uzavíratelném hygienickém sáčku s návodem k použití.

Charakteristika:

  • Jednorázové ušní zátky vyrobené z měkké PU pěny
  • Se šňůrkou
  • Snadná montáž
  • Jeden pár v sáčku pro hygienické skladování
  • Dodává se v praktické přenosné dávkovací krabičce
  • Vynikající rychlost útlumu
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA
  • Maloobchodní balení
  • Individuální balení pro výdejní automaty
  • Tento produkt se prodává v párech
  • Tento výrobek se prodává ve vnitřních krabičkách

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Materiál:

Materiál: PU pěna; PVC;