Bouchon anti-bruit en mousse PU avec cordon (200 paires) Orange R

Réf.: EP08ORR
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Cordon disponible oui
Matériau cordon PVC
Matériau bouchon Polyuréthane (PU)
Caractéristiques des bouchons déformabilité
Contenu Paires 200 paires
Couleur orange
Type de produit bouchon antibruit
Valeur SNR (affaiblissement acoustique) 33 dB
Norme EN 352-2
Réutilisation jetable

Identification et classification

Référence article EP08ORR
EAN / GTIN 5036108183852
Réf. fabricant EP08ORR
Article hors catalogue L01840 1240
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Bouchon anti-bruits en mousse PU confortable à porter avec l'avantage du cordon. La forme conique permet un ajustement confortable et facile dans le conduit auditif. Chaque paire est conditionnée dans un sachet plastique refermable hygiénique avec instructions d'utilisation.

Caractéristique(s):

  • Bouchons d'oreille jetables en mousse PU douce
  • encordé pour ne pas le perdre
  • Facile à monter
  • Une paire par polybag pour un stockage hygiénique
  • Livré dans une boîte portative pratique
  • Excellent taux d'atténuation
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • emballé individuellement pour les distributeurs automatiques
  • Ce produit est vendu par paire
  • Ce produit est vendu dans des boîtes intérieures

Norme:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Matière(s):

Matériau: Mousse PU; PVC;