• Caros Clientes, no sábado, 24 de outubro de 2026, das 09:00 às aproximadamente 11:00, realizaremos trabalhos de manutenção na eShop. Durante este período, a apresentação dos preços poderá estar temporariamente limitada. Agradecemos a sua compreensão!

Tapones de espuma de PU, con cordel (200 pares) Orange R

N.º do artigo: EP08ORR
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Cordel disponível sim
Material do cordel PVC
Material dos tampões Poliuretano (PU)
Propriedades do tampão maleável
Conteúdo em par 200 pares
Cor laranja
Tipo de produto tampões de proteção auricular
Valor SNR (valor de isolamento) 33 dB
Norma EN 352-2
Reutilização descartável

Identificação e classificação

Número do artigo EP08ORR
EAN/GTIN 5036108183852
Número do fabricante EP08ORR
Número L L01840 1240
Fabricante/responsável Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrição

Descrição:

Tapones desechables de PU. La forma cónica asegura un confortable ajuste en el canal auditivo. Con cordel para mayor comodidad y fácil colocación sobre el cuello cuando no se usan. Cada par va en una higiénica bolsa de plástico con instrucciones de colocación.

Característica:

  • Tapones desechables de suave esponja de PU
  • Unidos por cordón
  • Fácil de ajustar
  • Un par por bolsa para su higiénico almacenaje
  • Se suministra en una práctica caja dispensadora portátil
  • Excelente atenuación
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA
  • Caja expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Este producto se vende en pares
  • Este producto se vende en cajas interiores

Norma:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Material:

Material: Espuma de PU; PVC;