PU Schuim Oordop met Koord (200 paar) Orange R

Artikelnummer: EP08ORR
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Koord aanwezig ja
Materiaal koord PVC
Materiaal oordopjes Polyurethaan (PU)
Oordopjeseigenschappen vervormbaar
Inhoud paar 200 paren
Kleur oranje
Producttype oordopjes
SNR-waarde (dempingswaarde) 33 dB
Norm EN 352-2
Hergebruik wegwerp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer EP08ORR
EAN/GTIN 5036108183852
Nummer fabrikant EP08ORR
L-nummer L01840 1240
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Omschrijving

Omschrijving:

De comfortabele pasvorm van oordoppen van zacht schuim met de handigheid van een koord. De conische vorm zorgt ervoor dat het inbrengen eenvoudig is, en dat ze goed zitten in de gehoorgang. Ieder paar is apart in plastic verpakt en voorzien van pasinstructies.

Kenmerk:

  • Disposable oordop gemaakt van PU schuim
  • Met koord voor veilig gebruik
  • Eenvoudig aan te brengen
  • Eén paar per verpakking voor een goede hygiëne
  • Geleverd in een handige, draagbare dispenser
  • Uitstekende dempingwaarde
  • CE gecertificeerd
  • CE-CAT III
  • UKCA gemarkeerd
  • Retail doos voor verkoop presentatie in de retail
  • Individueel verpakt voor uitgifte automaten
  • Dit product wordt per paar verkocht
  • dit product wordt verkocht per doos

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Materiaal:

Materiaal: PU Schuim; PVC;

Diensten en productadviseurs

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen

Beschikbaarheid