PU Ørepropper Med Snor (200par) Orange R

Art.-nr.: EP08ORR
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Ledning forefindes ja
Materiale, ledning PVC
Materiale, øreprop Polyurethan (PU)
Prop, egenskaber formbar
Indhold par 200 par
Farve orange
Produkttype ørepropper
SNR-værdi (dæmpningsværdi) 33 dB
Standard EN 352-2
Genanvendelse engangsbrug

Identifikation og klassificering

Artikelnummer EP08ORR
EAN/GTIN 5036108183852
Producentnummer EP08ORR
L-nummer L01840 1240
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Engangs PU ørepropp. Den koniske form sikrer en behagelig pasform inde i øregangen. Med snor for ekstra komfort og nem opbevaring rundt om halsen, når den ikke er i brug. Hvert par er pakket i en hygiejnisk polybag med brugervejledning.

Egenskab:

  • Engangs øreprop fremstillet i PU skum
  • Med snor for sikker håndtering
  • Nem at tilpasse
  • Et par pr. polybag til hygiejnisk opbevaring
  • Leveres i en praktisk bærbar dispenserboks
  • Fremragende dæmpning
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket
  • Detail Kasse for ekstra reklame
  • Pakket til brug i automater
  • Dette produkt sælges i par
  • Dette produkt sælges i inder kasser/æsker

Norm:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Materiale:

Materiale: PU Skum; PVC;