Dopuri Fonice din Spuma de Poliuretan cu Snur (200 perechi) Orange R

Cod articol.: EP08ORR
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cordon disponibil da
Material cordon PVC
Materialul dopurilor Poliuretan (PU)
Caracteristicile bușoanelor Maleabil
Conţinut perechi 200 perechi
Culoarea portocaliu
Tip produs Dopuri pentru urechi
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 33 dB
Standard EN 352-2
Reutilizare De unică folosinţă

Identificare și clasificare

Cod articol EP08ORR
EAN / GTIN 5036108183852
Număr producător EP08ORR
L-Număr L01840 1240
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Dopuri fonice confortabile din spuma moale cu snur. Forma conica permite o fixare confortabila si usoara. Ambalaj igienic resigilabil pentru fiecare pereche

Caracteristică:

  • Dopuri fonice de unica folosinta realizate din spuma moale din PU
  • Cu cordon pentru pastrare in siguranta
  • Usor de adaptat
  • O pereche pe sac de polietilenă pentru depozitare igienică
  • Furnizat într-o cutie dispenser portabilă și practică
  • Excelenta rata de atenuare
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA
  • Cutie de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzarea cu amănuntul
  • Ambalate individual pentru automate
  • Acest produs este vândut la pereche
  • Acest produs este vândut având cutii interioare

Standard:

  • EN 352-2 (SNR 33dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 32dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 19dB - Class 3)

Material:

Material: Spuma Poliuretan; PVC;