Pannello terminale

Codice art.: E2400SW
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu azzurro
Colore blu
Ornamenti Faggio
Con superficie di carico sì
Materiale piano di carico Pannello di legno
Ampio piano di carico 500 mm
Tipo di rotella Ruota piroettante
Numero di rotoli, Ruota piroettante 4 pz.
Numero totale di rotelle / ruote 4 pz.
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Larghezza complessiva Bg 510 mm
Profondità totale Tg 45 mm
Altezza complessiva Hg 590 mm
Es. mobile sì

Identificazione e classificazione

Codice articolo E2400SW
EAN / GTIN 4017976745497
Codice del produttore E2400SW
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • smantellato

Descrizione:

  • Pannello a base di legno, superficie decorativa in faggio, con struttura in acciaio.
  • Verniciato a polvere in RAL 5007, autoassemblaggio con morsetti in plastica.
  • Per tutti i carrelli da tavolo MultiVario con 2 ripiani.

Proprietà:

    • Larghezza superficie utile (mm): 500
    • Lunghezza totale (mm): 510
    • Profondità totale (mm): 45
    • Altezza totale (mm): 590
    • Colore: faggio
    • Nota: per 2400