{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 5007 | |
| Nuanță, albastru | Albastru azur | |
| Culoarea | albastru | |
| Decoruri | Carte | |
| Cu suprafață de încărcare | da | |
| Material suprafața de încărcare | Placă din material lemnos | |
| Lățime suprafață de încărcare | 500 mm | |
| Tipul de rolă | Role de ghidare | |
| Număr de role, Role de ghidare | 4 buc. | |
| Număr total roți/role | 4 buc. | |
| Tip produs | cărucior pentru transport | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Material | oțel | |
| Lăţime totală Bg | 510 mm | |
| Adâncime totală Tg | 45 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 590 mm | |
| Mobil(ă) | da |
| Cod articol | E2400SW | |
| EAN / GTIN | 4017976745497 | |
| Număr producător | E2400SW | |
| Producător/responsabil | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |