Panel final para carro de mesa

Número de artículo: E2400SW
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul azur
Color azul
Decoración Haya
Con superficie de carga sí
Material superficie de carga Tablero de material derivado de madera
Anchura superficie de carga 500 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Tipo de producto carro transportador
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Material acero
Anchura total Bg 510 mm
Fondo total Tg 45 mm
Altura total Hg 590 mm
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo E2400SW
EAN / GTIN 4017976745497
Número del fabricante E2400SW
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • desmontado

Descripción:

  • De tablero de madera, superficie decorativa de haya, en bastidor de acero.
  • Con recubrimiento de polvo según RAL 5007, automontaje mediante abrazaderas de plástico.
  • Para todos los carros de mesa MultiVario con 2 estantes.

Característica:

    • Ancho de la superficie útil (mm): 500
    • Longitud total (mm): 510
    • Profundidad total (mm): 45
    • Altura total (mm): 590
    • Color: haya
    • Nota: para 2400