Koncový panel pre stolový vozík

Č. pol.: E2400SW
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Číslo položky E2400SW
EAN/GTIN 4017976745497
Číslo výrobcu E2400SW
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • v demontovanom stave

Popis:

  • Vyrobené z dreva-based panelu, buková povrchová úprava, v oceľovom ráme.
  • S práškovým nástrekom RAL 5007.
  • Samonaselácia pomocou plastových svoriek.
  • Pre všetky stolové vozíky MultiVario s 2 poschodiami.

Charakteristika:

    • Šírka ložnej plochy (mm): 500
    • Celková dĺžka (mm): 510
    • Celková hĺbka (mm): 45
    • Celková výška (mm): 590
    • Farba: Povrchová úprava buk
    • Tip: pre 2400