{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu azur | |
| Couleur | bleu | |
| Décors | Hêtre | |
| Avec plateau | oui | |
| Matériau plateau | panneau dérivé du bois | |
| Largeur plateau | 500 mm | |
| Type de roulette | Roulette directrice | |
| Nombre de rouleaux, Roulette directrice | 4 pc. | |
| Nombre total de roues/roulettes | 4 pc. | |
| Type de produit | chariots de transport | |
| Revêtement | revêtement par poudre | |
| Matériau | acier | |
| Largeur totale Bg | 510 mm | |
| Profondeur totale Tg | 45 mm | |
| Hauteur totale Hg | 590 mm | |
| À roulettes | oui |
| Référence article | E2400SW | |
| EAN / GTIN | 4017976745497 | |
| Réf. fabricant | E2400SW | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |