{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Barvni odtenek, modra | Azurno modra | |
| Barva | modra | |
| Dekorji | Knjiga | |
| Z nakladalno površino | da | |
| Material, nakladalna površina | delovna plošča iz lesa | |
| Širina nakladalne površine | 500 mm | |
| Vrsta kolesa | Kolo za zavijanje | |
| Število kolutov, Kolo za zavijanje | 4 kos | |
| Število koles/valjev skupaj | 4 kos | |
| Vrsta izdelka | transportni voziček | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Material | jeklo | |
| Skupna širina Bg | 510 mm | |
| Celotna globina Tg | 45 mm | |
| Celotna višina Hg | 590 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | E2400SW | |
| EAN/GTIN | 4017976745497 | |
| Številka proizvajalca | E2400SW | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |