• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stirnwand für Tischwagen

Artikel-Nr.: E2400SW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
RAL Farbton RAL 5007
Farbton, blau Azurblau
Farbe blau
Dekore Buche
mit Ladefläche ja
Material Ladefläche Holzwerkstoffplatte
Breite Ladefläche 500 mm
Rollenart Lenkrolle
Anzahl Rollen, Lenkrolle 4 St.
Anzahl Räder/Rollen gesamt 4 St.
Produktart Transportwagen
Beschichtung pulverbeschichtet
Material Stahl
Breite gesamt Bg 510 mm
Tiefe gesamt Tg 45 mm
Höhe gesamt Hg 590 mm
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer E2400SW
EAN / GTIN 4017976745497
Herstellernummer E2400SW
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

  • zerlegt

Beschreibung:

  • Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen.
  • Pulverbeschichtet RAL 5007.
  • Selbstmontage mittels Kunststoffschellen.
  • Für alle MultiVario Tischwagen mit 2 Etagen.

Merkmal:

    • Ladeflächenbreite (mm): 500
    • Gesamtlänge (mm): 510
    • Gesamttiefe (mm): 45
    • Gesamthöhe (mm): 590
    • Farbe: Buchendekor
    • Hinweis: für 2400