Mini levigatrice orbitale con impugnatura a pistola, diametro 1-1/4″, 8.500 giri/min, orbita 1/8″

Codice art.: DN1
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
Codice articolo DN1
EAN / GTIN 0616026004696
Codice del produttore DN1
Produttore/persona responsabile Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le vibrazioni estremamente ridotte riducono l’affaticamento delle mani e delle braccia, garantendo risultati eccellenti su pezzi delicati o durante la levigatura/riparazione di superfici verniciate.
  • Ultraleggera, con un peso di appena 1 libbra (0,45 kg) e dotata di un’impugnatura ergonomica a pistola di dimensioni ridotte, la mini levigatrice orbitale riduce il rischio di lesioni da movimenti ripetitivi durante l’uso prolungato.
  • Il diametro del tampone di 1-1/4″ (32 mm) concentra l’azione di levigatura e garantisce un controllo eccellente durante la lavorazione di parti di piccole dimensioni quali cofani, paraurti e portiere di autoveicoli, specchietti retrovisori laterali, componenti interni, spoiler e parti di motociclette.
  • Il design compatto e ambidestro si adatta in modo naturale alla maggior parte delle mani e consente l’uso sia da parte dei mancini che dei destrimani.
  • Incluso: Set completo con disco Mini-Dynorbital 54088, diametro 1-1/4″ (32 mm), con superficie in vinile, schiuma, densità morbida, filettatura femmina 1/4″-20.

Proprietà:

  • Serie: Nitro
  • HP: 0,02 hp
  • Max. RPM: 8500
  • Filettatura della presa d’aria: 1/4″ NPT
  • Altezza (mm): 104 mm
  • Lunghezza (mm): 132 mm
  • Larghezza (mm): 51 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg
  • Diametro dell’orbita (frazione): 1/8 di pollice
  • Diametro dell’orbita (mm): 3 mm