Mini-ponceuse orbitale à poignée pistolet de 1-1/4″ de diamètre, 8 500 tr/min, orbite de 1/8″

Réf.: DN1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article DN1
EAN / GTIN 0616026004696
Réf. fabricant DN1
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Le très faible niveau de vibrations réduit la fatigue des mains et des bras, garantissant ainsi des résultats optimaux sur les pièces délicates ou lors du ponçage ou de la réparation d’une surface revêtue.
  • Ultra-légère, avec un poids de seulement 1 livre (0,45 kg) et dotée d’une petite poignée pistolet ergonomique, la mini-ponceuse orbitale réduit le risque de microtraumatismes répétés lors d’une utilisation prolongée.
  • Le diamètre du tampon de 1-1/4″ (32 mm) permet de concentrer l’effort de ponçage et offre un contrôle optimal lors du traitement de petites pièces telles que les capots, les ailes et les portières de véhicules, les rétroviseurs latéraux, les éléments d’habitacle, les ailerons et les pièces de moto.
  • Grâce à son design compact et ambidextre, il s’adapte naturellement à la plupart des mains et peut être utilisé aussi bien par les gauchers que par les droitiers.
  • Inclus: Kit complet comprenant un disque Mini-Dynorbital 54088 de 1-1/4″ (32 mm) de diamètre, à face en vinyle, en mousse, à densité souple, avec filetage femelle 1/4″-20.

Caractéristique(s):

  • Série: Nitro
  • HP: 0,02 hp
  • Max. tr/min: 8500
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 104 mm
  • Longueur (mm): 132 mm
  • Largeur (mm): 51 mm
  • Poids (kg): 0,45 kg
  • Diamètre de l’orbite (fraction): 1/8 de pouce
  • Diamètre de l’orbite (mm): 3 mm