Mini-excentrische schuurmachine met pistoolgreep, diameter 1-1/4″, 8.500 tpm, 1/8″ schommelbreedte

Artikelnummer: DN1
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer DN1
EAN/GTIN 0616026004696
Nummer fabrikant DN1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De zeer lage trillingen verminderen vermoeidheid van handen en armen, wat zorgt voor optimale resultaten bij het bewerken van gevoelige werkstukken of bij het schuren/repareren van een gecoat oppervlak.
  • De Mini Orbital Sander is ultralicht – slechts 1 pond (0,45 kg) – en heeft een kleine, ergonomische pistoolgreep, waardoor de kans op letsel door repetitieve bewegingen bij langdurig gebruik wordt verminderd.
  • De schijf met een diameter van 1-1/4″ (32 mm) zorgt ervoor dat de schuurkracht geconcentreerd wordt en biedt uitstekende controle bij het bewerken van kleine onderdelen zoals motorkappen, spatborden en deuren, zijspiegels, interieuronderdelen, spoilers en motorfietsonderdelen.
  • Het compacte, symmetrische ontwerp ligt natuurlijk in de meeste handen en is geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.
  • Inbegrepen: Complete set met 54088 mini-dynorbital-schijfpad met een diameter van 1-1/4″ (32 mm), vinyloppervlak, schuim, zachte dichtheid, 1/4″-20 binnendraad.

Kenmerk:

  • Serie: Nitro
  • HP: 0,02 hp
  • Max. RPM: 8500
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 104 mm
  • Lengte (mm): 132 mm
  • Breedte (mm): 51 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg
  • Baan-diameter (breuk): 1/8 inch
  • Baan-diameter (mm): 3 mm

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen