Mini orbitální bruska s pistolovou rukojetí o průměru 1-1/4″, 8 500 ot./min, dráha 1/8″

Artiklové číslo: DN1
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
Katalogové číslo DN1
EAN / GTIN 0616026004696
Číslo výrobce DN1
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Díky velmi nízkým vibracím se snižuje únava rukou a paží, což zajišťuje špičkové výsledky při práci s citlivými obrobky nebo při broušení či opravách povrchů s povrchovou úpravou.
  • Díky své ultralehké váze pouhé 1 libry (0,45 kg) a malému ergonomickému pistolovému držadlu snižuje mini orbitální bruska riziko poranění způsobených opakovanými pohyby při dlouhodobém používání.
  • Průměr brusného talíře 1-1/4″ (32 mm) umožňuje soustředit brusný účinek a zajišťuje vynikající ovladatelnost při práci na malých dílech, jako jsou kapoty, blatníky a dveře vozidel, boční zrcátka, části interiéru, spoilery a díly motocyklů.
  • Kompaktní, oboustranně použitelný design přirozeně padne do většiny rukou a umožňuje použití jak levou, tak pravou rukou.
  • Součástí balení: Kompletní sada s kotoučem Mini-Dynorbital 54088 o průměru 1-1/4″ (32 mm), s vinylovým povrchem, z pěny, měkké hustoty, s vnitřním závitem 1/4″-20.

Charakteristika:

  • Série: Nitro
  • HP: 0,02 hp
  • Max. RPM: 8500
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 104 mm
  • Délka (mm): 132 mm
  • Šířka (mm): 51 mm
  • Hmotnost (kg): 0,45 kg
  • Průměr oběžné dráhy (zlomek): 1/8 palce
  • Průměr oběžné dráhy (mm): 3 mm