• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mini-Exzenterschleifer mit Pistolengriff, 1-1/4″ Durchmesser, 8.500 U/min, 1/8″ Exzenterhub

Artikel-Nr.: DN1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer DN1
EAN / GTIN 0616026004696
Herstellernummer DN1
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die extrem geringen Vibrationen verringern die Ermüdung von Hand und Arm und sorgen so für optimale Ergebnisse bei empfindlichen Werkstücken oder beim Schleifen bzw. Reparieren beschichteter Oberflächen.
  • Der Mini-Exzenterschleifer ist mit nur 1 Pfund (0,45 kg) extrem leicht und verfügt über einen kleinen, ergonomischen Pistolengriff, wodurch das Risiko von Verletzungen durch wiederholte Bewegungen bei längerem Gebrauch verringert wird.
  • Die Scheibe mit einem Durchmesser von 1-1/4″ (32 mm) konzentriert die Schleifkraft und bietet hervorragende Kontrolle bei der Bearbeitung kleiner Teile wie Motorhauben, Kotflügel und Türen, Außenspiegel, Innenausstattungsteile, Spoiler und Motorradteile.
  • Das kompakte, beidhändig nutzbare Design liegt in den meisten Händen ganz natürlich in der Hand und ermöglicht die Nutzung sowohl für Links- als auch für Rechtshänder.
  • Im Lieferumfang enthalten: Komplettset mit 54088 Mini-Dynorbital-Scheibenpolster, 1-1/4″ (32 mm) Durchmesser, Vinyl-Oberfläche, Schaumstoff, weiche Dichte, 1/4″-20 Innengewinde.

Merkmal:

  • Reihe: Nitro
  • HP: 0,02 hp
  • Max. RPM: 8500
  • Gewinde für Lufteinlass: 1/4″ NPT
  • Höhe (mm): 104 mm
  • Länge (mm): 132 mm
  • Breite (mm): 51 mm
  • Gewicht (kg): 0,45 kg
  • Umlaufbahn-Durchmesser (Bruchteil): 1/8 Zoll
  • Umlaufdurchmesser (mm): 3 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb