Mini lijadora orbital con empuñadura de pistola de 1-1/4″ de diámetro, 8.500 RPM, órbita de 1/8″

N.º do artigo: DN1
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo DN1
EAN/GTIN 0616026004696
Número do fabricante DN1
Fabricante/responsável Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descrição

Descrição:

  • Su bajísimo nivel de vibraciones reduce la fatiga de las manos y los brazos, lo que permite obtener resultados óptimos en piezas delicadas o al lijar o reparar superficies recubiertas.
  • Ultraligera, con un peso de tan solo 1 libra (0,45 kg) y un diseño ergonómico con empuñadura de pistola, la mini lijadora orbital reduce el riesgo de lesiones por movimientos repetitivos durante un uso prolongado.
  • El tamaño del disco, de 1-1/4″ (32 mm) de diámetro, concentra la acción de lijado y ofrece un control superior al trabajar en piezas pequeñas, como capós, guardabarros y puertas de vehículos, retrovisores laterales, piezas del interior, alerones y piezas de motocicletas.
  • Su diseño compacto y ambidiestro se adapta de forma natural a la mayoría de las manos y permite su uso tanto para diestros como para zurdos.
  • Incluido: Juego completo de herramientas con disco Mini-Dynorbital 54088 de 1-1/4″ (32 mm) de diámetro, con cara de vinilo, espuma, densidad suave y rosca hembra de 1/4″-20.

Característica:

  • Serie: Nitro
  • HP: 0,02 hp
  • Máx. RPM: 8500
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 104 mm
  • Longitud (mm): 132 mm
  • Ancho (mm): 51 mm
  • Peso (kg): 0,45 kg
  • Diámetro de la órbita (fracción): 1/8 pulgadas
  • Diámetro de la órbita (mm): 3 mm