Mini-excentersliber med pistolgreb, 1-1/4″ i diameter, 8.500 omdr./min., 1/8″ svingbane

Art.-nr.: DN1
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
Artikelnummer DN1
EAN/GTIN 0616026004696
Producentnummer DN1
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De meget lave vibrationer mindsker træthed i hænder og arme og sikrer optimale resultater ved bearbejdning af følsomme emner eller ved slibning/reparation af overflader med belægning.
  • Mini-excentersliberen er ultralet – den vejer kun 1 pund (0,45 kg) – og har et lille, ergonomisk pistolgreb, hvilket mindsker risikoen for skader som følge af gentagne bevægelser ved længerevarende brug.
  • En slibepude med en diameter på 1-1/4″ (32 mm) koncentrerer slibekraften og giver optimal kontrol ved arbejde på små dele som f.eks. motorhjelme, skærme og døre, sidespejle, interiørdele, spoilere og motorcykeldele.
  • Det kompakte, ambidextriske design ligger naturligt i de fleste hænder og kan bruges af både venstre- og højrehåndede.
  • Inkluderet: Komplet værktøjssæt med 54088 Mini-Dynorbital-skivepude, 1-1/4″ (32 mm) i diameter, vinylbelagt, skum, blød densitet, 1/4″-20 indvendigt gevind.

Egenskab:

  • Serie: Nitro
  • HP: 0,02 hk
  • Maks. RPM: 8500
  • Gevind til luftindtag: 1/4″ NPT
  • Højde (mm): 104 mm
  • Længde (mm): 132 mm
  • Bredde (mm): 51 mm
  • Vægt (kg): 0,45 kg
  • Bane-diameter (brøkdel): 1/8 tomme
  • Bane-diameter (mm): 3 mm