Utensile per il montaggio con aria compressa per giunti e guarnizioni per assali

Codice art.: BPCVB1
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
Codice articolo BPCVB1
EAN / GTIN 7314150384792
Codice del produttore BPCVB1
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per facilitare l’inserimento dei manicotti flessibili sull’albero motore
  • Facile modalità d’uso. Risparmio di tempo e fatica
  • Pressione d’esercizio: 5–8 bar
  • Raccordo pneumatico 1/4″ BSP
  • Materiale (custodia): PA6 e fibra di vetro
  • Può essere utilizzato insieme alle pinze BPOC15 e/o BE251200
  • Certificato CE ai sensi della direttiva 2006/42/CE e della norma EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:2010

Proprietà:

  • Peso: 2.053 kg
  • Lunghezza: 455 mm
  • Larghezza: 138 mm
  • Altezza: 138 mm
  • Pressione in bar: 5-8 bar
  • Diametro interno: 25-110 mm
  • Dimensione pacchetto: 138 x 138 x 455 mm
  • Altezza del prodotto: 155 mm
  • Lunghezza del prodotto: 480 mm
  • Peso: 2,4260 kg
  • larghezza prodotto: 160 mm