Pnevmatsko montažno orodje za tesnila na sklopkah/osih

Št. art.: BPCVB1
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
Številka izdelka BPCVB1
EAN/GTIN 7314150384792
Številka proizvajalca BPCVB1
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Za enostavno namestitev prožnih manšet na pogonsko gred
  • Preprosto upravljanje. Prihrani čas in energijo
  • Obratovalni tlak: 5–8 bar
  • Priključek za stisnjen zrak 1/4″ BSP
  • Material (ohišje): PA6 in steklena vlakna
  • Lahko se uporablja skupaj s kleščami BPOC15 in/ali BE251200
  • Certificirano po standardu CE v skladu z Direktivo 2006/42/ES in standardom EN ISO 12100-1:2010, EN ISO 4414:2010

Lastnosti:

  • Masa: 2.053kg
  • Dolžina: 455 mm
  • Širina: 138 mm
  • Višina: 138 mm
  • Tlak v barih: 5-8 bar
  • Notranji premer: 25-110 mm
  • Velikost paketa: 138 x 138 x 455 mm
  • Višina izdelka: 155 mm
  • Dolžina izdelka: 480 mm
  • Masa: 2,4260kg
  • Izdelek širina: 160 mm